曜日別特売
ATE-7019PG-M カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1900mm ATE-7019-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12096448

ATE-7019PG-M カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1900mm ATE-7019-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12096448
ATE-7019PG-M カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1900mm ATE-7019-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12096448
ATE-7019PG-M カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1900mm ATE-7019-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12096448

カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 700×1900mm ATE-7019-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1台注文コード12096448品番ATE-7019PG-M
参考基準価格(税別)¥340,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。

ライトグリーン電源(V)AC100(50/60Hz)材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×450~780寸法(mm)700(メモリ付)昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)質量(kg)約77アズワン品番7-9937-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする