ナビス(アズワン)
カラフル電動診察台 背上げ付 650×1900mm ATE-6519-BRシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
ライトグリーン
スカイブルー
ライトブルー
ライムグリーン
ライトグリーン
ピンク
クリーム
アイボリー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12096728
品番
ATE-6519PG-BR
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
昇降時間(秒)
上層/約29、下降/約25(垂直)
角度(°)
0~70(背上げ可動)
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)
250
寸法(mm)
650(背上げ付)
色
ライトグリーン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1900×490~810
質量(kg)
約66
アズワン品番
7-9941-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません