曜日別特売
ATE-7018PG-BR カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ATE-7018-BRシリーズ ナビス(アズワン) 12096798

ATE-7018PG-BR カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ATE-7018-BRシリーズ ナビス(アズワン) 12096798
ATE-7018PG-BR カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ATE-7018-BRシリーズ ナビス(アズワン) 12096798
ATE-7018PG-BR カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ATE-7018-BRシリーズ ナビス(アズワン) 12096798

カラフル電動診察台 背上げ付 700×1800mm ATE-7018-BRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1台注文コード12096798品番ATE-7018PG-BR
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

角度(°)0~70(背上げ可動)ライトグリーン電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×490~810材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール耐荷重(kg)250寸法(mm)700(背上げ付)昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)質量(kg)約66アズワン品番7-9942-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする