6063 防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 12097526

防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード12097526品番6063
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

光電子中綿を使用した超重防寒 -30℃対応(サーマルマネキン法)
フードドローコード/フードアジャスター/フード取り外し/襟フリース/背部反射テープ/内胸パッチポケット/W前立て仕様/反射プリント(3M)+反射パイピング/袖口アジャスター
耐水圧5000mmH2O
撥水

材質ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)ブラックサイズLL混率(%)フルダルディスポ ポリエステル100胸廻(cm)136着丈(cm)86裄丈(cm)90色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする