TE-H6519PG カラフル診察台 650×1900×600mm ナビス(アズワン) 12097848

カラフル診察台 650×1900×600mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1個注文コード12097848品番TE-H6519PG
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。耐荷重250kgで安心なスタンダード診察台です。

ライトグリーン耐荷重(kg)250材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)質量(kg)約20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×600アズワン品番7-9958-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする