曜日別特売
RS-800W エコノミー診察台カバー RS-800シリーズ ナビス(アズワン) 12097954

エコノミー診察台カバー RS-800シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード12097954品番RS-800W
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

表面の不織布は吸水効果があり、裏面はPE(ポリエチレン)膜ですので防水性にも優れています。1800mmごとにミシン目が付いていますのでカットが容易です。リーズナブルなディスポタイプ!

間隔(mm)【ミシン目】1800寸法(幅Wmm×長さLm)800×90材質不織布(PE(ポリエチレン)膜加工)アズワン品番7-9960-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする