GWN-2 超音波診断用ゲルウォーマー ナビス(アズワン) 12098015

GWN-2 超音波診断用ゲルウォーマー ナビス(アズワン) 12098015
GWN-2 超音波診断用ゲルウォーマー ナビス(アズワン) 12098015

超音波診断用ゲルウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12098015品番GWN-2
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。

安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ電源(V)AC100(50/60Hz)30W適合径(Φmm)【容器】~51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金仕様超音波ゲル2本用アズワン品番7-9963-01
注意
※ゲルボトルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする