曜日別特売
- プロシェア患者識別バンド ロング ナビス(アズワン) 12098040

- プロシェア患者識別バンド ロング ナビス(アズワン) 12098040
- プロシェア患者識別バンド ロング ナビス(アズワン) 12098040

プロシェア患者識別バンド ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)アズワン品番7-9964-02仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考ピンク注文コード12098040品番-
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長さが通常のバンドより長いため、足首など手首以外にも巻くことができます。特殊ホック式で容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)350(記入部分約25×100)周長(mm)130~320ピンク仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考アズワン品番7-9964-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする