CA-P13BL-Z メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ 東洋事務器工業 12098259

CA-P13BL-Z メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ 東洋事務器工業 12098259
CA-P13BL-Z メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ 東洋事務器工業 12098259

メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード12098259品番CA-P13BL-Z
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。

昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ405×455~605座面高さ(mm)455~605ブルー材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴムアズワン品番7-9979-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする