東洋事務器工業
メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
17日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ラベンダー
ブルー
ピンク
ミントグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12098277
品番
CA-P13BL-Z
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ405×455~605
座面高さ(mm)
455~605
色
ミントグリーン
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム
アズワン品番
7-9979-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000