アズワン
ディスポ採便容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100セット)
注文コード
12098618
品番
2050
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。妊娠中の方等、かがみづらい方に便利です。
寸法(Φ×mm)
150×75
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
50~950(50刻)
取付可能寸法(mm)
【便器内】155~240
セット内容
採便容器(未滅菌)×1個、サポートシート×1個
アズワン品番
8-2276-51
注意
※便を採集するための容器です。保管・輸送用ではありません。