曜日別特売
FPS-1690K 昇降式テーブル FPSシリーズ 角型 第一工業 12098794

FPS-1690K 昇降式テーブル FPSシリーズ 角型 第一工業 12098794
FPS-1690K 昇降式テーブル FPSシリーズ 角型 第一工業 12098794
FPS-1690K 昇降式テーブル FPSシリーズ 角型 第一工業 12098794

昇降式テーブル FPSシリーズ 角型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード12098794品番FPS-1690K
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール樹脂シート貼(木目調)脚数(本)4高さ調節20mmピッチ・10段階調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×900×600~800付属品ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個)アズワン品番8-2440-23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする