曜日別特売
FPA-1812K 昇降式テーブル 角型 第一工業 12098819

FPA-1812K 昇降式テーブル 角型 第一工業 12098819
FPA-1812K 昇降式テーブル 角型 第一工業 12098819
FPA-1812K 昇降式テーブル 角型 第一工業 12098819

昇降式テーブル 角型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード12098819品番FPA-1812K
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
付属品ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個)高さ調節20mmピッチ・10段階調節材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール樹脂シート貼(木目調)脚数(本)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1200×600~800アズワン品番8-2440-28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする