LX3405PROS 小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE ナビス(アズワン) 12098950

LX3405PROS 小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE ナビス(アズワン) 12098950
LX3405PROS 小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE ナビス(アズワン) 12098950

小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード12098950品番LX3405PROS
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。

寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き)付属品鍵(2本)、上段用仕切板(P-FD3)×1段分、中段用仕切り板(P-FD6)×1段分、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本)天板寸法(mm)590×420ブルー質量(kg)65仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚アズワン品番8-3304-02
注意
※カート本体に蘇生板(透明色)は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする