曜日別特売
6174 防寒ジャケット(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 12099249

防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1着注文コード12099249品番6174
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすいストレッチ素材
より軽くなった光電子軽防寒ジャケット
フード取り外し/フードドローコード/袖ペン差し付ポケット/左胸内側ポケット/リフレクター付右胸ファスナーポケット/リフレクター付ファスナーポケット/リフレクター付袖口アジャスター/リフレクター付
防風
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ブルーサイズ5L混率(%)ポリエステルPUストレッチ(裏PUラミネート) ポリエステル92・ポリウレタン8胸廻(cm)144着丈(cm)84裄丈(cm)98色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする