カワムラサイクル
シャワー用車いす U字シート
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12099406
品番
KS11-PF/ST
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
脚部は移乗に便利なスイングアウト式です。座シートはおしりにぴったりフィットします。
肘高さ(mm)
220~260(20mm間隔・3段階調節)
規格
U字シート
質量(kg)
19.2
材質
本体/ステンレス、シート/EVA
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
キャスター径(Φmm)
前輪/150、後輪/200
リクライニング
~-18°
座面高さ(mm)
455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×910~1050×890~1320
アズワン品番
8-4822-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000