東洋事務器工業
メディカルソフトスツール 背無し CA-13BL-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
17日以内出荷とは
色
ラベンダー
ラベンダー
ブルー
ピンク
ミントグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12099485
品番
CA-13BL-Z
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
座面クッションは、横までぐるりと巻き込んでいるので、快適に座れます。
昇降方式
ガスシリンダー式
色
ラベンダー
寸法(Φ×mm)
400×450~600
質量(kg)
6
座面径(Φmm)
375
座面高さ(mm)
450~600
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム
仕様
背無し
アズワン品番
8-5302-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000