曜日別特売
CA-13BL-Z メディカルソフトスツール 背無し CA-13BL-Zシリーズ 東洋事務器工業 12099510

メディカルソフトスツール 背無し CA-13BL-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード12099510品番CA-13BL-Z
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

座面クッションは、横までぐるりと巻き込んでいるので、快適に座れます。

昇降方式ガスシリンダー式ピンク寸法(Φ×mm)400×450~600質量(kg)6座面径(Φmm)375座面高さ(mm)450~600材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム仕様背無しアズワン品番8-5302-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする