曜日別特売
BBM-P ベビーベッドマットレス BBMシリーズ ナビス(アズワン) 12099616

BBM-P ベビーベッドマットレス BBMシリーズ ナビス(アズワン) 12099616
BBM-P ベビーベッドマットレス BBMシリーズ ナビス(アズワン) 12099616

ベビーベッドマットレス BBMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード12099616品番BBM-P
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

表面は肌触りがよく、裏面は立体的なメッシュ素材です。クッション性が高く底付きしません。洗濯機で洗濯が可能です。優れた通気性&体圧分散性

洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×680×25ピンク材質フュージョン(ポリエステル)アズワン品番8-5895-61

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする