0547 匠の心 天然ゴム腰ベルト 秀英産業 12099756

0547 匠の心 天然ゴム腰ベルト 秀英産業 12099756
0547 匠の心 天然ゴム腰ベルト 秀英産業 12099756
0547 匠の心 天然ゴム腰ベルト 秀英産業 12099756
0547 匠の心 天然ゴム腰ベルト 秀英産業 12099756

匠の心 天然ゴム腰ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L~4L
内容量1個注文コード12099756品番0547
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

天然ゴムの適度な伸縮性が腰部をしっかり保護します。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感です。

サイズ3L~4L適合サイズ(cm)95~110ゴム厚(mm)約1.3材質本体/天然ゴム100%、その他/ナイロン100%幅(cm)前/10、後/18アズワン品番8-6579-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする