HD-MBL 洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12100036

HD-MBL 洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12100036
HD-MBL 洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ ナビス(アズワン) 12100036

洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード12100036品番HD-MBL
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

柔らかめと硬めの両面マットレスで、患者の状態に応じて使い分けができます。中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。カバーはメッシュ仕様で通気性があります。丸洗いが出来ますので、清潔に保てます。体が沈み込みにくく、体位変換もしやすい!

ブルー耐熱温度(℃)60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1910×60洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステルアズワン品番8-7088-21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする