アズワン
小分け 開口補助具 オーラルバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
12100264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥882
販売価格(税別)
¥
802
バスケットに入れる
スムーズに患者さんの開口を促し、介護者の口腔ケアを補助します。開口障害や歯のない方にもお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
開口幅(mm)
最小22、最大28
全長(mm)
約155
材質
PU(ポリウレタン)
仕様
オーラルバイト
アズワン品番
8-7924-02-52
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000