曜日別特売
- 小分け 開口補助具 オーラルバイト アズワン 12100280

- 小分け 開口補助具 オーラルバイト アズワン 12100280
- 小分け 開口補助具 オーラルバイト アズワン 12100280

小分け 開口補助具 オーラルバイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1本注文コード12100280品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥545
販売価格(税別)
495

スムーズに患者さんの開口を促し、介護者の口腔ケアを補助します。開口障害や歯のない方にもお使いいただけます。

開口幅(mm)最小22、最大28材質PU(ポリウレタン)全長(mm)約155厚さ(mm)10仕様オーラルバイトアズワン品番8-7924-03-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする