ナビス(アズワン)
ビーズクッション診察台枕 BPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
12100474
品番
BP-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質
中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
洗濯方法
カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
カバー
裾にゴム入り(被せタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×90
タイプ
大人用
アズワン品番
8-8644-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12100474
BP-L
12168426
BP-L
ビーズクッション診察台枕 大人用
プロシェア(ナビス/アズワン)
1個
¥
5,247
税込
¥
5,772
注文コードが変更になりました。