SIGMAX(シグマックス)
リブバンド 女性用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12100560
品番
313105
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
背部のフィット性を向上させたスタンダードモデルです。腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定します。女性用は乳房を圧迫しない形状です。
適合サイズ(cm)
105~120
サイズ
3L
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
タイプ
女性用
材質
ナイロン・綿・PU(ポリウレタン)・ポリエステル
アズワン品番
8-8880-07
注意
※アンダーバストを計測してください。