曜日別特売
JEC264P JUST救急カート JEC264シリーズ ナビス(アズワン) 12100700

JUST救急カート JEC264シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12100700品番JEC264P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210,000

幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。

質量(kg)約50材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180耐荷重(kg)引出し/50、全体/200付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)バスケット(mm)225×100×95ピンク仕様【酸素ボンベ架】500L用アズワン品番8-9430-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12100700JEC264P12168478JEC264PJEC264P JUST救急カート ピンク プロシェア(ナビス/アズワン) 12168478JUST救急カート ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする