アズワン
ナビロールポリエチ手袋 内エンボス加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12100824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥349
販売価格(税別)
¥
317
バスケットに入れる
柔らかく伸縮性の高いポリエチレンを使用しています。
材質
PE(ポリエチレン)
サイズ
L
全長(mm)
約275
厚さ(μm)
23
仕様
内エンボス
アズワン品番
8-9721-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000