3-53 UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ 馬野化学容器 12101479

3-53 UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ 馬野化学容器 12101479
3-53 UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ 馬野化学容器 12101479

UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100個)注文コード12101479品番3-53
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

底が丸く取り残しが少ない形状です。

容量(mL)24材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番9-1062-06

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: クリーム作り
ルベール教育・研究機関

サイズが思ったより大きかった。
20mlがあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする