TC-18CR ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ ナビス(アズワン) 12101655

TC-18CR ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ ナビス(アズワン) 12101655
TC-18CR ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ ナビス(アズワン) 12101655

ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード12101655品番TC-18CR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。

質量(kg)約3クリーム材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)適合サイズユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)適合【ベンチサイズ】幅1800mm用アズワン品番9-1084-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする