ナビス(アズワン)
移動式検査処置台用オプション 低反発マットレス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
ピンク
スカイブルー
ライトブルー
ライムグリーン
ライトグリーン
ピンク
クリーム
アイボリー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12101716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
移動式検査処置台用のオプションです。耐圧分散性能に優れ、汚れてもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
色
ピンク
質量(kg)
約3
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×1900
材質
ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
厚さ(mm)
20
アズワン品番
9-1085-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000