曜日別特売
- 移動式検査処置台用オプション 低反発マットレス ナビス(アズワン) 12101725

- 移動式検査処置台用オプション 低反発マットレス ナビス(アズワン) 12101725
- 移動式検査処置台用オプション 低反発マットレス ナビス(アズワン) 12101725

移動式検査処置台用オプション 低反発マットレス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
クリーム
内容量1台注文コード12101725品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

移動式検査処置台用のオプションです。耐圧分散性能に優れ、汚れてもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。

クリーム質量(kg)約3寸法(幅W×長さL)(mm)650×1900材質ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))厚さ(mm)20アズワン品番9-1085-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする