da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678

 

da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678
da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678
da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678
da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678
da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678
da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678
da4059-150-176-2 ミラー省エネ防炎レースカーテン フォレストリンク 12102678

ミラー省エネ防炎レースカーテン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1組(2枚)
幅(cm)150
高さ(cm)176
内容量1組(2枚)注文コード12102678品番da4059-150-176-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

太陽光を反射させる生地で遮熱・断熱による省エネ効果に優れた日本製のレースカーテン。
外から室内を見えにくくするミラー効果でプライバシー保護にもなります。
防炎加工で1.5倍ヒダ仕上げ。アジャスターフック付きで同色のタッセルも付属。

幅(cm)150ホワイト生地ポリエステル高さ(cm)176
注意
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
北海道地方数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする