アイトス
ワークパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリーンアース
クリーンアース
ミストバイオレット
股下(cm)
80
80
78
サイズ
79
70
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12103318
品番
6322
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
右側ポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
クリーンアース
サイズ
79
混率(%)
ツイル ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
色番
5