A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104697

A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104697
A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104697
A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104697

【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用)

(3件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード12104697品番A1123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。デザインと機能を兼ね備えたライダースタイプで、さまざまなワークシーンで活躍します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブラックサファイア股下(cm)80ウエスト(cm)91仕様カラビナループ種別ワンタックスラックスシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]EUROWILD混率(%)ポリエステル60、綿40アズワン品番64-4405-84生地ソフトバーバリー(減量加工・帯電防止素材)色番13裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35475185
2014-06-11
用途: 暑い時期の舞台設営作業及び移動

涼しい。動きやすい。軽い。ひっかけて、胴の接合の金具が何度か外れました。生地は破れたことはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 12104672
2017-09-04
用途: 内装工事作業時
建設業・工事業

シルエットがかっこいい。夏向きで涼しい。ストレッチ性はないがゆったりしていて作業していていい感じ。

対象商品 : 12104767
2016-11-03
用途: 庭の草むしり、ペンキ塗りに使用
金融・保険業

丈夫で履きやすくとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする