曜日別特売
6324 カーゴパンツ(2タック) アイトス 12105260

6324 カーゴパンツ(2タック) アイトス 12105260
6324 カーゴパンツ(2タック) アイトス 12105260
6324 カーゴパンツ(2タック) アイトス 12105260

カーゴパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトベージュ
サイズ120
内容量1着注文コード12105260品番6324
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マチ付ポケット/ファスナー付サブポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)ライトベージュサイズ120混率(%)ツイル ポリエステル65・綿35股下(cm)78色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする