NON-12 ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム 12106284

NON-12 ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム 12106284
NON-12 ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム 12106284

ノンセパ1ミリバッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ×幅W(mm)1×12
内容量1巻(20m)注文コード12106284品番NON-12
販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。
サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。

用途
サイディング目地の2面接着に使用
シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
粘着剤弱粘着材質ポリエチレン長さ(m)20厚さ×幅W(mm)1×12危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする