家庭化学
コンクリート モルタル強度強化剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(500g)
1袋(500g)
1箱(500g×6袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
12106379
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モルタルコンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に効果があります。
コンクリート、モルタルの風合いは、そのまま残します。
用途
モルタル コンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に使用
ガレージ、ベランダ、テラス、ブロックなどの補修
色
透明
乾燥時間(時間)
約3~6
適応下地
モルタル、コンクリート面
成分
ケイ酸カリウム・ケイ酸ナトリウム・ケイ酸リチウム・イオン交換水
施工面積(m
2
)
緻密な平滑面約3.5~4、ブロックや粗面約2~3(1度塗りの場合)
仕様
浸透性コンクリート・モルタル強度強化剤
危険物の類別
非危険物
注意
※下地にひび割れ、欠損がある又は、著しく風化している場合は、効果が発現しづらい場合がございます。
※雨天時は、本品が流出してしまう恐れがあるため、使用しないでください。
※下地に塗料や撥水剤などが塗られている場合は施工できません。
※施工面のごみ・汚れ・コケ・油分を完全に取り除いてください。
※気温が5℃以下の条件で使用しないでください。