※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)40磁石内蔵有無有注文コード12106455品番CDA2KF50-40-B53
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はストローク・磁石内蔵有無など167種類から選べます他の種類を見る ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。