JET INOUE(ジェットイノウエ)
17スーパーグレート フロントグリル アンダーパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12106930
品番
573354
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
純正フロントグリルの交換式アンダーパネル。リッチなメッキ仕様でフロントグリルをドレスアップ
用途
外装パーツ
タイプ
アンダーパネル
適合車種
ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ON)
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用ください。
※取付の際は取付面を良く洗浄し、乾燥させてから施行してください。