●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる360mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです
●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています
●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています
●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています
●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています
●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています