JET INOUE(ジェットイノウエ)
17スーパーグレートフロントバンパーライトベゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12107614
品番
510652
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ふそう大型’17スーパーグレート用ライトベゼル。
用途
外装パーツ
タイプ
LH
材質
樹脂/クロームメッキ
適合車種
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~ON)
種別
標準キャブ車
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用ください。
※年式や型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます。
※適合間違いのご返品は一切お受け致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください。