曜日別特売
595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797

 

595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797
595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797
595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797
595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797
595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797
595524 センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107797

センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
茶木目
内容量1セット注文コード12107797品番595524
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!
大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!

用途内装パーツ出力電圧(V)DC24適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)入力電圧(V)DC24材質木質繊維板入力電流(A)最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)コンセント個数2茶木目USBポート数1
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※グレードによっては取付け出来ない場合があります。
※寝台無の車両と、令和2年以降マイナーチェンジ後車両の保冷庫付車はお取付出来ません。
※ご使用の際は5Aを超えないようご注意下さい。
※生産工程都合上、表面模様フィルム繋ぎ目が目立つ場所にある場合がございますので予めご了承下さい。
※本製品は厳重な管理の下に製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラや小傷、歪み等が発生している場合もございますので予めご了承頂きますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする