曜日別特売
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025

FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025
FL-210CA(98882) プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ PLUS(プラス)[文具] 12108025

プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード12108025品番FL-210CA(98882)
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Pastyの形状を活かした小物ポケットで取り出しやすく、収納しやすいメッシュ素材の透けるペンケース
<特長>
1.開けやすいリング形状のファスナー
指をひっかけて開けやすいリング形状のファスナー。
大きく開く開口部で中身を確認しやすく取り出しやすい!
2.カーブのついた内ポケット
ペンケース上部についている為、小物が奥に潜りにくく、さっと取り出しやすい!
3.大・小 2つのポケットで小物を分類しながらたっぷり収納!
大ポケットは少し大きめの小物を複数個収納可能
小ポケットは小さめの小物を1~2個収納可能
4.文具をたっぷり収納できる大容量タイプ!
はさみや15cm程度の定規の収納はもちろん、ペンや小物もたくさん収納できる。
自立可能なので狭い机上での使用にも最適。
収納本数:約30本+小物
5.既存のPastyファイルシリーズとあわせてカラー統一や組み合わせなどを楽しんでいただけます!

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×105質量(g)28収納本数(本)約30(目安)入数(個)1ブルー開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする