曜日別特売
A-2760 【加工可】A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン コーコス信岡 12108294

 

A-2760 【加工可】A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン コーコス信岡 12108294
A-2760 【加工可】A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン コーコス信岡 12108294
A-2760 【加工可】A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン コーコス信岡 12108294

【加工可】A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
シールズネイビー
サイズM
内容量1着注文コード12108294品番A-2760
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。アンドレスケッティシリーズの洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
材質
(ファスナー)樹脂
(引き手)金属
混率(%)
(表)ポリエステル/100
(裏)ポリエステル/100
(中綿)ポリエステル/100
生地
(表)制電ツイル(撥水)
(裏)トリコット起毛キルト(中綿)
シールズネイビーサイズM仕様帯電防止素材使用、撥水加工、フード取り外し可、フードアジャスター、フードドローコード、衿アクリルジャージ、衿吊りループ、二重衿仕様、背裏三角吸汗速乾メッシュ、二重前立て、内側マジックテープ止め、内ポケット、携帯電話収納ポケット、両脇ポケット(マチ付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、肘タック、オリジナルキャップボタン、ワンポイントネーム、左胸ポケット(ペン差し付)、パイピング種別長袖ブルゾン胸囲(cm)125肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)67アズワン品番64-4421-85色番1中綿(g/m2)(身頃)80中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在等でキャンセルの場合は別途費用を頂戴いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 配送や商品積み込み時の防寒
株式会社タカギ産業卸売・小売業

しっかりとした作りで着用者からも暖かくて良いとの感想です。首元が二重になったおり防寒性能は非常に高いと感じます。ただ、作り故か少し重量感があり首や肩が重たく感じますが、取り外しの可のフードを取ると軽減します。ずっと着ていれば慣れるのかな?とは思っています。
丈はそこまで長くなくお尻は隠れません。お尻まで隠したい人は一つ上のサイズにすると良いと思います。

対象商品 : 38160656
2026-01-06
用途: 設備点検・設備改修工事等
建設業・工事業

冬場の防寒用に社員に支給しています。
5年前に購入したブルゾンに汚れや傷みがあるので購入しました。
社員に希望を聞いたところ「暖かいので同じのがが良い」という事で再購入しました。

対象商品 : 38160491
2013-12-12
用途: 屋外での、配水管布設工事の立会い及び設備工事の配管作業時
建設業・工事業

久しぶりに防寒着を購入しましたが、ごわごわ感がなく温かいです
袖口等要所に、マジックテープが使用してあるので、作業性がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 12108635
2018-02-08
用途: 工業薬品の製造時
大和化学工業株式会社

製造部の工場内作業用防寒着として利用しています。静電気がおきず、とても暖かく動きやすいので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする