光研化成
マルチパッド アルティ思いやりクッションシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12109529
品番
UCW-13
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
無膜加工ウレタン仕様で、カバーをつけたまま丸洗いできます。
通気性に優れ、洗濯後の乾きが早いです。
縫い目に角を作らない縫製で、肌あたりが良く体に擦れる負担を軽減します。
質量(g)
880
寸法(mm)
550×830×28
材質
本体:低反発脱膜処理ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可(30℃以下)/脱水可/乾燥機不可
アズワン品番
8-4223-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000