曜日別特売
FC-L/28000 バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) MARUTO(大久保製作所) 12116624

FC-L/28000 バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) MARUTO(大久保製作所) 12116624
FC-L/28000 バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) MARUTO(大久保製作所) 12116624
FC-L/28000 バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) MARUTO(大久保製作所) 12116624
FC-L/28000 バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) MARUTO(大久保製作所) 12116624
FC-L/28000 バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) MARUTO(大久保製作所) 12116624

バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード12116624品番FC-L/28000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大切な愛車を長く美しく保護する底付きフルカバー構造のバイクカバー。
省スペース設計でバイク1台が置けるスペースがあればご使用いただけます。
長期の保管で本気でバイクを守るならフルカバータイプがお勧めです。
雨や埃をシャットアウト
紫外線や酸性雨からバイクを守る
風とびに威力を発揮します
裾からの雨、ホコリの侵入に強い
前後の大きなベンチレーションで通気性抜群
底面は耐久性に強いターポリン
使わない時は小さくたためる
前後にロック穴付き
前輪プレート、サイドスタンド用マット、外締めベルト付き

用途
バイクを丸ごとすっぽり覆うフルカバータイプ
サイズL材質上面堀エステル厚手生地シルバーコーティング、(底面)ターポリン(PVC+ポリエステル)シルバー質量(g)2100寸法A(mm)880寸法F(mm)2300寸法D(mm)1300寸法E(mm)930寸法B(mm)4020寸法C(mm)270寸法G(mm)270
注意
※サイドスタンド専用(センタースタンド不可)
※L、2L、3Lは、リヤボックス装着者には適合しません。
※大きなシーシーバー等には対応していません。
※その他アンテナパーツなどは外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12116642
2017-03-23
用途: 駐輪
卸売・小売業

強風によるめくれなど心配がないのでよかったです。溶けない素材だったらもっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする