八尾製鋲
(+)タピックススリム(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(1700本)
1箱(1550本)
1箱(1400本)
1箱(1200本)
1箱(950本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(250本)
長さ(mm)
75
25
32
38
45
50
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
12116947
品番
M3.8×75×48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
48
寸法D(mm)
6.5
表面処理
3価ブラック