八尾製鋲
(+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1700本)
1箱(1700本)
1箱(1550本)
1箱(1400本)
1箱(1200本)
1箱(950本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(250本)
長さ(mm)
25
25
32
38
45
50
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1700本)
注文コード
12116965
品番
M3.3×25×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法d(mm)
3.3
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。