※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1550本)
1箱(1700本)
1箱(1550本)
1箱(1400本)
1箱(1200本)
1箱(950本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(250本)
長さ(mm)
32
25
32
38
45
50
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1550本)
注文コード
12117087
品番
M3.3×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法d(mm)
3.3
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
6
表面処理
クロメート