※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
(+)タピックスラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
ねじの呼び
M4.2
M4.2
M4.5
M4.8
長さ(mm)
51
41
51
65
75
25
28
32
57
90
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
12117297
品番
M4.2×51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
51
材質
鉄
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧